Beli harga mesin yasuka di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. YASUKA Gergaji Mesin
    Mulai

    Rp5.599.900

    YASUKA Gergaji Mesin
    atribut:
    • Cylinder (cc): 52
    • Maximum Power (kW/hp): 2.2(3.0)
    • Bar of Length (inch): 22
    • Ignition Method: Recoil/Tarik
    • Fuel Capacity (ml): 520
    • Oil Capacity (ml): 260
  2. YASUKA Grass Cutter (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Mulai

    Rp2.599.900

    YASUKA Grass Cutter (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Deskripsi:
    - Silinder Tunggal, 2-Tak, Berpendingin udara- Batang Penggerak: Fleksibel dan Terbuat dari baja padat- Kemudi: Bahan Plastik lingkaran tunggal- Silinder Tunggal, 2-Tak, Berpendingin udara- Batang Penggerak: Fleksibel dan Terbuat dari baja padat- Kemudi: Bahan Plastik lingkaran tunggal
    atribut:
    • Starting System: Recoil/Pull
  3. YASUKA Gasoline Engine Orange
    Mulai

    Rp2.699.900

    YASUKA Gasoline Engine Orange
    Deskripsi:
    Silinder Tunggal, 4-Tak, Berpendingin Udara
  4. YASUKA Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp4.799.900

    YASUKA Generator Gasoline (Genset Bensin)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Current (A): 5.4
    • Max.Output (HP): 3
    • Engine Type: Forced air cooled, 4 stroke, OHV
    • Dimensions (mm): 447x353x375
    • Fuel Tank Capacity (L): 5
    • Ignition System: Non - contac transistorized ignition (T.C.I)
    • Noise Level at7m (dB): 63
    • Oil Capacity (L): 0.3
    • Starting System: Recoil Starter
  5. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp20.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  6. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp649.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
  7. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  8. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
Daftar Harga harga mesin yasuka Terbaru October 2026
YASUKA Gergaji MesinRp5.599.900
YASUKA Grass Cutter (Mesin Potong Rumput Dorong)Rp2.599.900
YASUKA Gasoline Engine OrangeRp2.699.900
YASUKA Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp4.799.900
WISON Mesin Planner (Mesin Serut)Rp20.999.900
Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp649.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp5.899.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)